商品レビューを投稿する内容量1箱(2000個)仕様静電容量:100μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:6.3 (Dia.) x 11mm 、 高さ:11mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:2.5mm 、 リード径:0.5mm 、 シリーズ:YXM 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:210mA 、 リーク電流:0.01CV又は3μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 YXMシリーズ注文コード47520796品番25YXM100MEFC6.3X11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)