内容量1箱(2000個)
仕様電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 (Dia.) x 11.5mm 、 高さ:11.5mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:YXG 、 直径:8mm 、 リーク電流:0.01CV又は3μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 YXGシリーズ
注文コード47520823
品番35YXG100MEFCFA8X11.5