内容量1箱(500個)
仕様電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 (Dia.) x 10.5mm 、 高さ:10.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:4.5mm 、 リード径:1.1mm 、 寿命:5000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:850mA 、 リーク電流:0.01CV又は3μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 TLVシリーズ
注文コード47520848
品番35TVL100M10X10.5