内容量1袋(25個)
仕様電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:6.3 (Dia.) x 11mm 、 高さ:11mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:2.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:6000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:540mA 、 リーク電流:0.01 CV又は3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
注文コード47520857
品番35ZLH100MEFCT6.3X11