内容量1袋(2個)
仕様静電容量:100μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 (Dia.) x 10.5mm 、 高さ:10.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:4.5mm 、 リード径:1.1mm 、 構造:金属封入 、 直径:10mm 、 リップル電流:850mA 、 リーク電流:0.01 CV又は3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 TLVシリーズ
注文コード47520875
品番35TVL100M10X10.5