内容量1箱(200個)
仕様電圧:400V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 (Dia.) x 31.5mm 、 高さ:31.5mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:CXW 、 直径:16mm 、 リップル電流:710mA 、 リーク電流:3√CV μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 CXWシリーズ
注文コード47520884
品番400CXW100MEFC16X31.5