内容量1袋(10個)
仕様電圧:63V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 x 11.5mm 、 高さ:11.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:PX 、 直径:8mm 、 リップル電流:230mArms 、 リーク電流:0.01 CV又は3 μA (2分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 Rubycon PXシリーズ
注文コード47521024
品番63PX100MEFC8X11.5