ルビコン
ルビコンの 電子部品(オンボード)
ルビコンの 能動部品
ルビコンの 集積回路(IC)
ルビコン 電解コンデンサ 10μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
47521128
品番
50MS710MEFCFA5X7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
静電容量:10μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:5 (Dia.) x 7mm 、 高さ:7mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.5mm 、 シリーズ:MS7 、 直径:5mm 、 リップル電流:42mA 、 リーク電流:0.01 CV又は3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 MS7シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応