200LLE18MEFC10X12.5 ルビコン 電解コンデンサ 18μF ルビコン 47521417

ルビコン 電解コンデンサ 18μF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
内容量1箱(1000個)注文コード47521417品番200LLE18MEFC10X12.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様静電容量:18μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 x 12.5mm 、 高さ:12.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:15000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:113mArms 、 リーク電流:0.02 CV + 25 μA (5分後)、0.04 CV + 100 μA (1分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 LLEシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする