仕様静電容量:18μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 x 12.5mm 、 高さ:12.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:15000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:113mArms 、 リーク電流:0.02 CV + 25 μA (5分後)、0.04 CV + 100 μA (1分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 LLEシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応