内容量1箱(1000個)
仕様静電容量:2200μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:12.5 (Dia.) x 20mm 、 高さ:20mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:6000h 、 直径:12.5mm 、 リップル電流:1.9A 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 YXGシリーズ
注文コード47521487
品番10YXG2200MEFC12.5X20