内容量1箱(200個)
仕様電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 (Dia.) x 31.5mm 、 高さ:31.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:7000h 、 直径:16mm 、 リップル電流:3.45A 、 リーク電流:0.01CV又は3μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 YXHシリーズ
注文コード47521584
品番35YXH2200MEFC16X31.5