内容量1箱(1000個)
仕様静電容量:2200μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 23mm 、 高さ:23mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:ZL 、 直径:10mm 、 リップル電流:2.15A 、 リーク電流:0.01CV又は3μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃
注文コード47521688
品番6.3ZL2200MEFC10X23