内容量1個仕様静電容量:220μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:18 (Dia.) x 16.5mm 、 高さ:16.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:6.8mm 、 リード径:1.6mm 、 寿命:2000h 、 直径:18mm 、 リップル電流:440mA 、 リーク電流:0.01 CV又は3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 SVGシリーズ注文コード47521733品番100SGV220M18X16.5