内容量1箱(200個)仕様電圧:400V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:25 (Dia.) x 35mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:1.5mm 、 寿命:3000h 、 直径:25mm 、 リップル電流:1.1A 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 MXGシリーズ. 汎用アルミ電解コンデンサ 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 均一な10 mmピッチの基板スナップイン端子による電気接続 低ESR注文コード47521934品番400MXG220MEFCSN25X35