内容量1箱(1000個)仕様電圧:63V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:12.5 (Dia.) x 20mm 、 高さ:20mm 、 動作温度 Max:+130℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:RX30 、 直径:12.5mm 、 リップル電流:820mA 、 リーク電流:0.01CV又は3μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 RX30シリーズ注文コード47522056品番63RX30220M12.5X20