ルビコン
ルビコンの 電子部品(オンボード)
ルビコンの 能動部品
ルビコンの 集積回路(IC)
ルビコン 電解コンデンサ 22μF
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
電圧:350V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:12.5 (Dia.) x 20mm 、 高さ:20mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:12000h 、 直径:12.5mm 、 リップル電流:650mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 BXCシリーズ
注文コード
47522153
品番
350BXC22MEFC12.5X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:350V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:12.5 (Dia.) x 20mm 、 高さ:20mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:12000h 、 直径:12.5mm 、 リップル電流:650mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 BXCシリーズ