ルビコン
ルビコンの 電子部品(オンボード)
ルビコンの 能動部品
ルビコンの 集積回路(IC)
ルビコン 電解コンデンサ 22μF
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
仕様
電圧:450V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:12.5 (Dia.) x 25mm 、 高さ:25mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:12000h 、 直径:12.5mm 、 リップル電流:600mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 BXCシリーズ
注文コード
47522169
品番
450BXC22MEFC12.5X25
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は179,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:450V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:12.5 (Dia.) x 25mm 、 高さ:25mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:12000h 、 直径:12.5mm 、 リップル電流:600mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 BXCシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応