ルビコン
ルビコンの 電子部品(オンボード)
ルビコンの 能動部品
ルビコンの 集積回路(IC)
ルビコン 電解コンデンサ 22μF
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
仕様
静電容量:22μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:18 (Dia.) x 20mm 、 高さ:20mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:BXC 、 直径:18mm 、 リップル電流:560mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 BXCシリーズ
注文コード
47522187
品番
500BXC22MEFC18X20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:22μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:18 (Dia.) x 20mm 、 高さ:20mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:BXC 、 直径:18mm 、 リップル電流:560mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 BXCシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応