内容量1箱(3000個)
仕様電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:5 (Dia.) x 11mm 、 高さ:11mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:2mm 、 リード径:0.5mm 、 寿命:10000h 、 直径:5mm 、 リップル電流:110mA 、 リーク電流:0.01CV又は3μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 YXMシリーズ
注文コード47522239
品番50YXM22MEFC5X11