ルビコン
ルビコンの 電子部品(オンボード)
ルビコンの 能動部品
ルビコンの 集積回路(IC)
ルビコン 電解コンデンサ 270μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
注文コード
47522309
品番
100ZLJ270M12.5X30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:270μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:12.5 (Dia.) x 30mm 、 高さ:30mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:ZLJ 、 直径:12.5mm 、 リップル電流:2.4A 、 リーク電流:0.01CV又は3μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ZLJシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応