ルビコン 電解コンデンサ 4.7μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様静電容量:4.7μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:6.3 x 11mm 、 高さ:11mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:2.5mm 、 リード径:0.5mm 、 寿命:12000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:49mArms 、 リーク電流:0.03 CV + 15 μA (5分後)、0.1 CV + 40 μA (1分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 LLEシリーズ 注文コード47522966 品番200LLE4,7MEFC6.3X11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:4.7μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:6.3 x 11mm 、 高さ:11mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:2.5mm 、 リード径:0.5mm 、 寿命:12000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:49mArms 、 リーク電流:0.03 CV + 15 μA (5分後)、0.1 CV + 40 μA (1分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 LLEシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする