内容量1箱(2000個)
仕様電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:6.3 (Dia.) x 11mm 、 高さ:11mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:2.5mm 、 リード径:0.5mm 、 シリーズ:YXM 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:210mA 、 リーク電流:0.01CV又は3μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 YXMシリーズ
注文コード47523718
品番35YXM47MEFC6.3X11