ルビコン
ルビコンの 電子部品(オンボード)
ルビコンの 能動部品
ルビコンの 集積回路(IC)
ルビコン 電解コンデンサ 56μF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47523876
品番
400CXW56MEFC18X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:56μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:18 x 20mm 、 高さ:20mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:CXW 、 直径:18mm 、 リップル電流:0.46Arms 、 リーク電流:3 √CV (5分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 CXWシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応