内容量1箱(1000個)
仕様電圧:400V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 x 16mm 、 高さ:16mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:20000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:85mArms 、 リーク電流:0.02 CV + 25 μA (5分後)、0.04 CV + 100 μA (1分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 LLEシリーズ
注文コード47523937
品番400LLE6,8MEFC10X16