ルビコン 電解コンデンサ 680μF

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード47524025 品番400VXH680MEFCSN35X45
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:680μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:35 x 45mm 、 高さ:45mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:2mm 、 寿命:5000h 、 直径:35mm 、 リップル電流:2.19Arms 、 リーク電流:3<sq/>CV (5分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 VXHシリーズ. 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 均一な10 mmピッチの基板スナップイン端子による電気接続 極小、超寿命 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする