レーザーモジュール Global Laser

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様レーザータイプ:モジュレーティング●レーザー色:赤●発光パターン:楕円●レーザー波長:670nm●光出力パワー:1mW●コントロール種類:リニア、TTL●パラレルビーム発散FWHM:0.5mrad●垂直ビーム発散FWHM:0.5mrad●寸法:15.25 (Dia.) x 75mm●直径:15.25mm●長さ:75mm●最大供給電圧:-12V●最小供給電圧:-8V●シリーズ:Beta TX●このシリーズのレーザダイオードモジュールはOEMデバイスで、BS(EN)60825の放射基準に適合しています。 レーザを使用する前に、この規格及びデータシートを参照することをお勧めします。 1 mW以上のレーザが目に直接照射されると、目に重大な障害が起こる恐れがあります。. スポットサイズを得るには、距離25 mmで光学測定を行います。. Beta TXシリーズ. Global LaserのBeta TXシリーズは、高品質レーザーダイオードモジュールから構成されています。 これらのモジュールは、レーザーダイオード、ドライバ及び変調回路、コリメータレンズを組み合わせています。 すべてのコンポーネントが黒色粉体コーティングの黄銅製ボディに収められ、電気的に絶縁されています。 高品質調整式レンズにより、Beta TXモジュールは平行度の高い可視光を発光できます。 この品質は、位置合わせ、エッジ検出、照準などの高精度用途に最適です。 可視レーザーのスポットサイズは、適切な目標に向けて光らせ、付属の合焦工具を使用して簡単に調整できます。 レーザーは、100 Hz → 50 MHzの周波数範囲のデジタル又はアナログ信号を使用して振幅変調できます。 この機能により、データ通信やオーディオ / ビデオ通信に最適な製品となっています。. 電気接続: 黒: -Vcc 緑: 0v 白: インターロック 青: TTL無効 緑及び黄色(ツイストペア): 変調 注文コード47524725 品番1060-41-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様レーザータイプ:モジュレーティング●レーザー色:赤●発光パターン:楕円●レーザー波長:670nm●光出力パワー:1mW●コントロール種類:リニア、TTL●パラレルビーム発散FWHM:0.5mrad●垂直ビーム発散FWHM:0.5mrad●寸法:15.25 (Dia.) x 75mm●直径:15.25mm●長さ:75mm●最大供給電圧:-12V●最小供給電圧:-8V●シリーズ:Beta TX●このシリーズのレーザダイオードモジュールはOEMデバイスで、BS(EN)60825の放射基準に適合しています。 レーザを使用する前に、この規格及びデータシートを参照することをお勧めします。 1 mW以上のレーザが目に直接照射されると、目に重大な障害が起こる恐れがあります。. スポットサイズを得るには、距離25 mmで光学測定を行います。. Beta TXシリーズ. Global LaserのBeta TXシリーズは、高品質レーザーダイオードモジュールから構成されています。 これらのモジュールは、レーザーダイオード、ドライバ及び変調回路、コリメータレンズを組み合わせています。 すべてのコンポーネントが黒色粉体コーティングの黄銅製ボディに収められ、電気的に絶縁されています。 高品質調整式レンズにより、Beta TXモジュールは平行度の高い可視光を発光できます。 この品質は、位置合わせ、エッジ検出、照準などの高精度用途に最適です。 可視レーザーのスポットサイズは、適切な目標に向けて光らせ、付属の合焦工具を使用して簡単に調整できます。 レーザーは、100 Hz → 50 MHzの周波数範囲のデジタル又はアナログ信号を使用して振幅変調できます。 この機能により、データ通信やオーディオ / ビデオ通信に最適な製品となっています。. 電気接続: 黒: -Vcc 緑: 0v 白: インターロック 青: TTL無効 緑及び黄色(ツイストペア): 変調 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3485:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする