OSRAM Opto Semiconductors
OSRAM Opto Semiconductorsの 電子部品(オンボード)
OSRAM Opto Semiconductorsの 受動部品
OSRAM Opto Semiconductorsの 光エレクトロニクス製品
レーザダイオード OSRAM Opto Semiconductors 3ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
注文コード
47524813
品番
PLT5 520B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピーク波長:520nm●レーザータイプ:ダイオード●光出力パワー:80mW●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:緑●垂直ビーム発散FWHM:6.3●パラレルビーム発散FWHM:22.5°●最大動作電流:200mA●寸法:5.6 (Dia.) x 3.5mm●高さ:3.5mm●直径:5.6mm●最大供給電圧:6.4V
RoHS指令(10物質対応)
対応