OSRAM Opto Semiconductors
OSRAM Opto Semiconductorsの 電子部品(オンボード)
OSRAM Opto Semiconductorsの 受動部品
OSRAM Opto Semiconductorsの 光エレクトロニクス製品
レーザダイオード OSRAM Opto Semiconductors 3ピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47524829
品番
PLT5 520B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピーク波長:520nm●レーザータイプ:ダイオード●光出力パワー:80mW●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:緑●垂直ビーム発散FWHM:6.3●パラレルビーム発散FWHM:22.5°●最大動作電流:200mA●寸法:5.6 (Dia.) x 3.5mm●高さ:3.5mm●直径:5.6mm●シリーズ:PLT
RoHS指令(10物質対応)
対応