COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A Red Spot, 460V dc, 660→690V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
定格電圧(V)
690
注文コード
47525267
品番
RS20HGN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:20A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
690
定格電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応