COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 50A CH14, 690V ac, 750V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
47525425
品番
CH141DMSU-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電流:50A●定格電圧:690 V ac, 750 V dc●極数:1●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ長:51mm
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
690
定格電流(A)
50
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ14×51
RoHS指令(10物質対応)
対応