COOPER BUSSMANN
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A, 660V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47525669
品番
RS20P/G/BLK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
防振:あり●ヒューズサイズ:A1●定格電流:20A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
690AC
定格電流(A)
20