シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電源(制御機器)
シュナイダーエレクトリックの 遮断
シュナイダーエレクトリックの ヒューズ
レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 25A, 500V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47526509
品番
DF81N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
極数
1+N
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
25
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ8.5×31.5
RoHS指令(10物質対応)
対応