SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 遮断
SIEMENSの ヒューズ
レール取り付けヒューズホルダ Siemens 160A, 690V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
47526667
品番
3NH3030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
サイズ
0
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
極数
1
定格電圧(V)
690AC
定格電流(A)
160
材質(ケース)
セラミック