SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 遮断
SIEMENSの ヒューズ
レール取り付けヒューズホルダ Siemens 250A, 690V ac
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47526685
品番
3NH4230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
1
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
極数
3
定格電圧(V)
690AC
定格電流(A)
250