内容量1袋(210個)
仕様コンタクト数:15●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:鋼●シリーズ:D*U●定格電流:5A●動作温度 Min:-55℃●定格電流は、20awgワイヤの値です。. ITT D*Uコネクタシェル(圧着コンタクト). 圧着式スナップインコンタクト付きのDコネクタ。 かん合時のピンのずれが補正されるクローズドエントリのソケット絶縁物です。ソケットシェルにはソケットコンタクト、プラグシェルにはピンコンタクトを取り付け可能です。. 圧着工具には品番 ; 458-904 458-904 、抜き取り工具には品番 ; 469-500 469-500 を使用してください。 圧着コンタクト: ピン ; 484-8705 484-8705 、ソケット ; 484-8711 484-8711
注文コード47536607
品番110974-0033