内容量1袋(150個)
仕様コンタクト数:25●オス・メス:オス●ハウジング材質:鋼●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:D*U●コンタクト材質:銅合金●定格電流:5A●定格電圧:1 kV ac●定格電流は、20awgワイヤの値です。. ITT D*Uコネクタシェル(圧着コンタクト). 圧着式スナップインコンタクト付きのDコネクタ。 かん合時のピンのずれが補正されるクローズドエントリのソケット絶縁物です。ソケットシェルにはソケットコンタクト、プラグシェルにはピンコンタクトを取り付け可能です。. 圧着工具には品番 ; 458-904 458-904 、抜き取り工具には品番 ; 469-500 469-500 を使用してください。 圧着コンタクト: ピン ; 484-8705 484-8705 、ソケット ; 484-8711 484-8711
注文コード47536625
品番110976-0032