圧着Dサブコネクタハウジング, オス, 極 ITT Cannon

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様コンタクト数:37●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:鋼●シリーズ:D*U●定格電流は、20awgワイヤの値です。. ITT D*Uコネクタシェル(圧着コンタクト). 圧着式スナップインコンタクト付きのDコネクタ。 かん合時のピンのずれが補正されるクローズドエントリのソケット絶縁物です。ソケットシェルにはソケットコンタクト、プラグシェルにはピンコンタクトを取り付け可能です。. 圧着工具には品番 ; 458-904 458-904 、抜き取り工具には品番 ; 469-500 469-500 を使用してください。 圧着コンタクト: ピン ; 484-8705 484-8705 、ソケット ; 484-8711 484-8711 注文コード47536659 品番110978-0037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:37●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:鋼●シリーズ:D*U●定格電流は、20awgワイヤの値です。. ITT D*Uコネクタシェル(圧着コンタクト). 圧着式スナップインコンタクト付きのDコネクタ。 かん合時のピンのずれが補正されるクローズドエントリのソケット絶縁物です。ソケットシェルにはソケットコンタクト、プラグシェルにはピンコンタクトを取り付け可能です。. 圧着工具には品番 ; 458-904 458-904 、抜き取り工具には品番 ; 469-500 469-500 を使用してください。 圧着コンタクト: ピン ; 484-8705 484-8705 、ソケット ; 484-8711 484-8711 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする