内容量1袋(5個)
仕様コンタクト数:25●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:鋼●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:MHD●ピッチ:2.77mm●コンタクト材質:銅合金●定格電流:5A●寸法:53.04 x 6.23 x 12.55mm●長さ:53.04mm●動作温度 Max:+105℃●適切な穴あけ工具については、Dコネクタカッター(例: 品番 ; 477-8690 477-8690 )を参照. D-Subコネクタプラグ / ソケットシェル. 圧着又ははんだ付け終端コンタクトに最適(代表品番 ; 719-5824 719-5824 及び ; 719-5833 719-5833 を参照) このコネクタシェルは、アセンブリの可能性を高め、圧着又ははんだ付けコンタクトのいずれでも再アセンブリ可能 圧着とポーク、又ははんだ付けとポークの標準ケースサイズの高品質コネクタ すずめっき / ディンプル加工シェルで、連続アース
注文コード47536765
品番DBC25SS-NW