内容量1袋(210個)
仕様コンタクト数:50 、 オス・メス:メス 、 ハウジング材質:鋼 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:D*U 、 コンタクト材質:銅合金 、 定格電流:5A 、 動作温度 Min:-55℃ 、 定格電流は、20awgワイヤの値です。. ITT D*Uコネクタシェル(圧着コンタクト). 圧着式スナップインコンタクト付きのDコネクタ。 かん合時のピンのずれが補正されるクローズドエントリのソケット絶縁物です。ソケットシェルにはソケットコンタクト、プラグシェルにはピンコンタクトを取り付け可能です。. 圧着工具には品番 ; 458-904 458-904 、抜き取り工具には品番 ; 469-500 469-500 を使用してください。 圧着コンタクト: ピン ; 484-8705 484-8705 、ソケット ; 484-8711 484-8711
注文コード47536808
品番110981-0023