仕様ボディ向き:ストレート 、 コンタクトめっき:金 、 シリーズ:Basics+ 、 シリーズ番号:75231 、 ピッチ:2.54mm 、 コンタクト材質:真鍮 、 寸法:11.68 x 1.7 x 1.93mm 、 長さ:11.68mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Amphenol FCI Mini-PVシリーズ圧着レセプタクルコンタクト. Mini-PVシリーズ圧着レセプタクルコンタクトは、ディスクリートワイヤを基板に接続するための製品です。ワイヤに圧着して個別に使用するか、ミニラッチ圧着コネクタハウジングに挿入することができます。この信頼性の高い圧着レセプタクルは2種類の金属製で、挿抜回数1000回まで接触圧を維持できるようになっています。コンタクトには、確実な気密圧着終端を実現する黄銅ボディが採用されています。ベリリウム銅スプリングによりかん合面での保持力を高めています。このPVシリーズ圧着レセプタクルコンタクトでは、「標準」(2.35 N)、「高」(4.41 N)、「超高」(10.79 N)の3種類のスプリング圧を選択可能です。こうした異なるスプリング圧で、挿抜力を独自に設定することができます。各スプリング力に対してさまざまなワイヤサイズやめっきの種類を選択することもできます。. 特長と利点. ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入 耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応 気密圧着終端に適した黄銅ボディ 保持スプリングで高かん合力を実現 3種類のスプリング圧に設定可能 さまざまなワイヤサイズとめっきオプション. 製品用途の情報. Mini-PVシリーズのコネクタは、さまざまな市場の幅広い用途に適しています。主な用途には、通信、計装、産業機器、白物家電、車載電子部品、データ、医療、民生機器、軍事 / 航空電子などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応