ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
圧着タイプD-subコネクタ, オス, 極 Harting
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
仕様
コンタクト数:26●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:鋼●ピッチ:2.29mm●定格電流:2A●寸法:39.5 x 12.93 x 15.91mm●深さ:15.91mm●動作温度 Max:+105℃●圧着端子. 高密度ケーブルコネクタ 金属又はスチールシェル コンタクトは含まれません( ; 692-7374 692-7374 / ; 692-7383 692-7383 )
注文コード
47536966
品番
09562005601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:26●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:鋼●ピッチ:2.29mm●定格電流:2A●寸法:39.5 x 12.93 x 15.91mm●深さ:15.91mm●動作温度 Max:+105℃●圧着端子. 高密度ケーブルコネクタ 金属又はスチールシェル コンタクトは含まれません( ; 692-7374 692-7374 / ; 692-7383 692-7383 )