内容量1個
仕様コンタクト数:50●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:D-Sub Standard●寸法:67 x 15.4 x 17.5mm●長さ:67mm●コンタクトの例は、注文コード ; 117-3907 117-3907 、圧着工具 ; 100-8566 100-8566 、抜き取り工具 ; 100-7850 100-7850 を参照してください。. Sub-Dハウジング(圧着コンタクト用). タイプD圧着コンタクトコネクタシリーズ。 圧延切断コンタクト。 スズめっき金属ケース オスボックスはアースブレード付きです。 コンタクトは別途注文する必要があります。
注文コード47537009
品番09670505601