TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 角型コネクタ
圧着タイプD-subコネクタ, オス, 極 TE Connectivity
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
47537018
品番
167296-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:50 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:鋼 、 シリーズ:AMPLIMITE HDP-20 、 定格電流:3.7A 、 長さ:55.3mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 圧着コンタクト用のハウジング. 圧着コンタクト用の金属バックシェル付きSub-Dハウジングを特徴とするHD-20シリーズ標準コネクタ製品(品番 ; 301-8357 301-8357 以降)です。 主要な市場規格に準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応