ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
圧着タイプD-subコネクタ, オス, 極 Harting
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:78●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:D-Sub High Density●ピッチ:2.41mm●寸法:67 x 15.35 x 15.2mm●長さ:67mm●圧着端子. 高密度ケーブルコネクタ 金属又はスチールシェル コンタクトは含まれません( ; 692-7374 692-7374 / ; 692-7383 692-7383 )
注文コード
47537054
品番
09565005601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:78●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:D-Sub High Density●ピッチ:2.41mm●寸法:67 x 15.35 x 15.2mm●長さ:67mm●圧着端子. 高密度ケーブルコネクタ 金属又はスチールシェル コンタクトは含まれません( ; 692-7374 692-7374 / ; 692-7383 692-7383 )