内容量1個
仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:鋼 、 寸法:30.8 x 12.5 x 17.7mm 、 深さ:12.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 適切なコンタクトについては、品番 ; 741-2832 741-2832 及びそのシリーズを参照してください。 工具については、 ; 100-8566 100-8566 を参照してください。. Harting D-subコネクタ、圧着用. ケーブル終端に適合するHarting D-subコネクタ製品です。通信及びデータ転送用途に最適です。 スチールハウジングにめっきが施されているため、耐摩耗性と耐久性が高い構造のコネクタです。
注文コード47537088
品番09670095601