圧着タイプD-subコネクタ, オス, 極 Harting

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:鋼 、 寸法:30.8 x 12.5 x 17.7mm 、 幅:17.7mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 適切なコンタクトについては、品番 ; 741-2832 741-2832 及びそのシリーズを参照してください。 工具については、 ; 100-8566 100-8566 を参照してください。. Harting D-subコネクタ、圧着用. ケーブル終端に適合するHarting D-subコネクタ製品です。通信及びデータ転送用途に最適です。 スチールハウジングにめっきが施されているため、耐摩耗性と耐久性が高い構造のコネクタです。 注文コード47537097 品番09670095601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:鋼 、 寸法:30.8 x 12.5 x 17.7mm 、 幅:17.7mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 適切なコンタクトについては、品番 ; 741-2832 741-2832 及びそのシリーズを参照してください。 工具については、 ; 100-8566 100-8566 を参照してください。. Harting D-subコネクタ、圧着用. ケーブル終端に適合するHarting D-subコネクタ製品です。通信及びデータ転送用途に最適です。 スチールハウジングにめっきが施されているため、耐摩耗性と耐久性が高い構造のコネクタです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする