圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 TE Connectivity

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47537203 品番1658690-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:15●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:鋼●シリーズ:AMPLIMITE HDP-22●長さ:30.81mm●動作温度 Min:-55℃●UL、CSA認定. 15、26、62極「D」プランフォームについては、品番 ; 481-443 481-443 を参照. AMPLIMITE D-Subケーブルコネクタ、HDP-22シリーズ、圧着スナップインコンタクト. AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクトケーブル取り付けD-Subコネクタは、スズめっき付きスチールシェルと94V-0黒色熱可塑性インサートを備えています。 AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクト高密度D-Subケーブルコネクタは、接地インデント又はクリンチナット(詳細は表を参照)で用意されており、MIL-C-C24303に寸法が適合するサイズ22 D-Subコネクタすべてとかん合します。 AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインD-Subケーブルコネクタ用のサイズ22 DFのコンタクトは、別途注文する必要があります。ピンコンタクトについては、代表品番 ; 680-9692 680-9692 、ソケットコンタクトについては代表品番 ; 718-1207 718-1207 を参照してください。 挿抜に使用する工具については品番 ; 446-822 446-822 、手動圧着工具については品番 ; 314-8032 314-8032 (PRO-CRIMPER II)を参照してください。 これらのAMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクトD-Subケーブルコネクタに適合するケーブルクランプやバックシェルについては、代表品番 ; 450-9113 450-9113 、 ; 450-9157 450-9157 、 ; 680-9327 680-9327 を参照してください。 フェルールも別途購入が必要です。代表品番 ; 301-8199 301-8199 と ; 717-4669 717-4669 を参照してください。. HD-20コネクタよりも約65 %高密度 省スペース 寸法はMIL-C-24308に準拠 標準型9極シェル内に15極コンタクトを内蔵 標準型15極シェル内に26コンタクトを内蔵 標準型25極シェル内に44コンタクトを内蔵 標準型37極シェル内に62コンタクトを内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする