AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 角型コネクタ
圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Amphenol
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(40個)
注文コード
47537246
品番
L177RRC37S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:37●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:鋼●シリーズ:L177RR●ピッチ:2.77mm●寸法:69.32 x 12.55 x 16.68mm●幅:12.55mm●定格電圧:500 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応