仕様シリーズ:FVDDFM●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:1mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.6mm2●全長:22.2mm●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●タブサイズ:6.3 0.8mm●色:青●コンタクトめっき:錫●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:6.3mm●オス メス ピギーバック端子. JST FVDDFMタイプ ピギーバック端子は、フレア形の差込口を備えていて、すばやく簡単に電線を挿入できます。導電性が高く頑丈な高品位黄銅製です。端子バレルは銅スリーブで被われていて、外側はビニールで絶縁されています。耐振性、耐熱性、耐寒性、耐油性、耐火性を備えています。. 特長と利点. フレア形の差込口. 防振スリーブ. 優れた電気的特性の高品位黄銅. ビニール絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応